| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30197508 Herst.-Nr.: PV36W502C01B00 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Trimmpotentiometer, Typ=PV36W502C01B00, Anzahl der Umdrehungen=25, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.8 mm, Höhe=10 mm, Länge=9.53 mm, Nennleistung=500 mW, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Leiterplatte, Serien=PV36 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 1,10* | € 1,45* | | | | | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,42* | € 1,75* | | | | | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 1,51* | € 1,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,15* | € 1,98* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,48* | € 2,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|