Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3547, Tafelmontage 3-Gang Dreh Potentiometer 1kΩ ±3% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 3547, Tafelmontage 3-Gang Dreh Potentiometer 1kΩ ±3% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1674522
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3547S-1AA-102A
EAN/GTIN:
     5059043172255
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 1kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 3
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 20.6mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

3-gängige Serie 3547 mit 22 mm. Drahtwiderstandselemente Hohe Rotationslebensdauer Geeignet für Einsatz unter seitlicher Last Entworfen für HMI- und MMI-Anwendungen
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
1kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
3
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
20.6mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 1674522, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3547S1AA102A, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 19,42*
€ 32,50*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 28,79*
€ 36,17*
1 Tag
18
1
€ 14,99*
ab € 19,13*
€ 44,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 180,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
021-1220
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.