| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1470237 Herst.-Nr.: 3547S-1AA-102A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: 3547S Potentiometermontage: Einlochbefestigung Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand Widerstandsverlauf: Linear Anzahl der Einbaustellen: 1 Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C Potentiometeranschlüsse: Lötfahne Potentiometer: Präzision Anzahl der Umdrehungen: 3 Umdrehung(en)Nennleistung: 1 WWellendurchmesser: 6.34 mmBauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 125 °CBahnwiderstand: 1 kohmEinstellungsart: Schraubendreherschlitz Länge der Welle: 11.2 mmBetriebstemperatur, min.: -55 °CSVHC: Lead (14-Jun-2023) Produktbreite: - Produkthöhe: - Produktlänge: 40.45 mmWiderstandstoleranz: ± 3% RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Drehpotentiometer, Passive, Trimmer, BOURNS, 3547S-1AA-102A, 1470237, 147-0237 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,57* | € 32,56* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 28,78* | € 36,49* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 18,29* | € 44,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|