Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3312 1-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±20%, 0.1W, J-Schraubkloben, L. 2.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674455
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3312J-1-103E
EAN/GTIN:
     5059043151380
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.1W
Serie = 3312
Anschlussart = J-Schraubkloben
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 2.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie 3312J mit 100 mW und 2 mm. Abgedichtetes 2-mm-Vierkant-Trimmpotenziometer Miniaturausführung für hohe Flexibilität Kompatibel mit SMD-Fertigungsverfahren
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.1W
Serie:
3312
Anschlussart:
J-Schraubkloben
Toleranz:
±20%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
2.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, 1674455, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3312J1103E, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 881,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,76224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 973,76*
€ 1.158,7744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 972,62*
€ 1.157,4178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 942,74*
€ 1.121,8606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 917,72*
€ 1.092,0868
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 881,12*
€ 1.048,5328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.