Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3223 11-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 1kΩ, ±20%, 0.125W, J-Schraubkloben, L. 3.9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674441
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3223J-1-102E
EAN/GTIN:
     5059043173801
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Widerstand max. = 1kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 11
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.125W
Serie = 3223
Anschlussart = J-Schraubkloben
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 3.9mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

11-gängige Serie 3223J mit 125 mW und 3 mm sowie versiegelter seitlicher Einstellung. Gekapselt für Standard-Platinenwäsche Zentrierung für automatische Bestückung Bündige Einstellschraube Erfüllt die Abmessungsnormen EIA/EIAJ/IPC/VECI für Standard-SMD-Trimmpotenziometer
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
11
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.125W
Serie:
3223
Anschlussart:
J-Schraubkloben
Toleranz:
±20%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
3.9mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, 1674441, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3223J1102E, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.141,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 2,28278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.277,42*
€ 1.520,1298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.250,52*
€ 1.488,1188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.181,38*
€ 1.405,8422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.163,57*
€ 1.384,6483
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.141,39*
€ 1.358,2541
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.