Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3852, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±10% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 3852, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±10% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1674419
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3852A-282-103AL
EAN/GTIN:
     5059043529400
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Serie = 3852

Bourns Serie 3852A. Eingängige Cermet-Potenziometer der Serie 3852A von Bourns mit linearen Kegeln und guter Auflösung. Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Hohe Nennleistung (2 W @ 70 °C) Metallbuchse und Welle Toleranz ±10 % Drehwinkel 260° Betriebstemperatur: -1 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Serie:
3852
Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, 1674419, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3852A282103AL, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 10,62*
10
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 10,95*
1
€ 6,90*
ab € 8,56*
€ 13,00*
2 Tage
289
1
€ 5,95*
ab € 7,87*
€ 14,91*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 15,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 477,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.