Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 53, Tafelmontage Dreh Potentiometer 5kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 53, Tafelmontage Dreh Potentiometer 5kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6 mm
Bourns 53, Tafelmontage Dreh Potentiometer 5kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6 mm
Bourns 53, Tafelmontage Dreh Potentiometer 5kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1673615
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     53RAA-R25-A13L
EAN/GTIN:
     5059043173672
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 5kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 25mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Serie = 53

Serie 53, 12,5 mm. Potenziometer mit Metallbuchse und -achse Tafelmontage, mit Lötkabelschuhen In einfach linearen, doppelt linearen und logarithmischen Ausführungen erhältlich Toleranz ±10 % Nennleistung 1 W pro Bahn
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
5kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
25mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Serie:
53
Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 1673615, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 53RAAR25A13L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 11,12*
1 Tag
269
1
€ 5,95*
ab € 7,73*
€ 12,49*
1 Tag
228
1
€ 14,99*
ab € 5,92*
€ 14,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 500,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.