Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TC33 1-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±25%, 0.1W, Lötauge, L. 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673549
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TC33X-2-103E
EAN/GTIN:
     5059043535739
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.1W
Serie = TC33
Anschlussart = Lötauge
Toleranz = ±25%
Temperaturkoeffizient = ±250ppm/°C
Länge = 3mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Serie TC33, 100 mW, 3 mm, offene Bauform. Bourns® TC33 Eingängiges SMD-Trimmpotenziometer (Trimpot®). Standard-Rastermaß nach EIA/EIAJ entspricht der Größe 3 mm Aufschmelzlötung empfohlen
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.1W
Serie:
TC33
Anschlussart:
Lötauge
Toleranz:
±25%
Temperaturkoeffizient:
±250ppm/°C
Länge:
3mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, 1673549, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, TC33X2103E, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,0938*
€ 0,1396*
10
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,179*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,19*
1 Tag
4958
5
€ 5,95*
ab € 0,217*
€ 0,3797*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 475,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.