Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3306 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 1kΩ, ±25%, 0.2W, Pin, L. 6.81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673344
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3306P-1-102
EAN/GTIN:
     5059043520407
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 1kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.2W
Serie = 3306
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±25%
Temperaturkoeffizient = ±250ppm/°C
Länge = 6.81mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Cermet-Potentiometer 3306P, Einstellung von oben. Bourns® Serie 3306F, 6 mm, rund, Trimpot® Trimmpotenziometer. Einstellung über Kreuzschlitzschraube Horizontale Montage Staub-/spritzgeschützte Abdeckungen Abstandhalter für PC-Leiterplatten und Halterung Lose Anschlüsse
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.2W
Serie:
3306
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±25%
Temperaturkoeffizient:
±250ppm/°C
Länge:
6.81mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0.2w, 1673344, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3306P1102, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,46*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,182*
€ 0,59*
2
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,06*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,58*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,20*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.