Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 254 Leiterplattenbuchse Gerade 8-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671621
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     38-00-1428
EAN/GTIN:
     5059039260447
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 1-reihig
leiterplattenbuchse
molex leiterplattenbuchsen
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 2.5A
Betriebsspannung = 250 V
Serie = KK 254
Kontaktmaterial = Bronze
Seriennummer = 4455

KK PC-Platinensteckverbinder, Buchsenleiste mit oberer Kabeleinführung, Serie 4455. KK PC-Platinensteckverbinder, Buchsenleiste mit oberer Kabeleinführung, Serie 4455 passend für die KK-Stiftleistenserie: 4049 Best.-Nr. ; 453-139 453-139 (typisch); 42375 Best.-Nr. ; 720-5637; 720-5637; und SL-Steckeranschlüsse der Serie 70021, Best.-Nr. ; 670-6262 670-6262 (typisch).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
2.5A
Betriebsspannung:
250 V
Serie:
KK 254
Kontaktmaterial:
Bronze
Seriennummer:
4455
Weitere Suchbegriffe: 1671621, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Molex, 38001428, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.061,64576*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.008 Stück (ab € 1,05322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.147,93056*
€ 1.366,03737
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.145,73312*
€ 1.363,42241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.113,7896*
€ 1.325,40962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.090,53504*
€ 1.297,7367
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.061,64576*
€ 1.263,35845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.