Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon BT, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 63V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671173
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UBT1J221MHD8
EAN/GTIN:
     5059043199566
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Lebensdauer = 5000h
Leckstrom = 4 μA

Serie BT, wärmebeständig (PET-Hülse). Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie BT von Nichicon sind sehr zuverlässige induktionsarme Produkte in Miniaturausführung mit einer Lastlebensdauer von 10000 Stunden. Die BT-Serie verfügt über einen hohen Temperaturbereich, einen breiten Nennspannungsbereich und hohen Brummstrom. Geeignet für Anwendungen im Bereich der Kfz-Elektronik, in denen eine robuste Leistungsfähigkeit unverzichtbar ist. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Lange Lebensdauer bis zu 10.000 Stunden
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Lebensdauer:
5000h
Leckstrom:
4 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 220uf, elektrolyt kondensator tht, nichicon alu elko, 1671173, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UBT1J221MHD8, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 43,44*
€ 53,47*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 61,09*
€ 129,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,28*
€ 153,8432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,75*
€ 149,6425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,18*
€ 121,5942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,25*
€ 100,2575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 82,74*
€ 98,4606
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 70,61*
€ 84,0259
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 66,19*
€ 78,7661
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 61,09*
€ 72,6971
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6109* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.