Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS EHV Gasentladungsableiter, 2-Elektroden Ableiter, 10kA, 350V, Impuls 750V, +90°C, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670485
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X4640C102
EAN/GTIN:
     5059043860091
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
Serie = EHV
Suppressor Typ = 2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max. = 10kA
DC Durchschlagspannung = 350V
Impuls-Durchschlagspannung = 750 V, 800V
Betriebsspannung max. = 350 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Länge = 5mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gasgefüllte Miniversion, B88069X Axial-Serie. Sehr kleine Größe Sehr schnelle Ansprechzeit Stabile Leistung während der Lebensdauer Äußerst niedrige Kapazität Hoher Isolationswiderstand
Weitere Informationen:
Serie:
EHV
Suppressor Typ:
2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max.:
10kA
DC Durchschlagspannung:
350V
Impuls-Durchschlagspannung:
750 V, 800V
Betriebsspannung max.:
350 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Länge:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter epcos, 1670485, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, EPCOS, B88069X4640C102, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,74*
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,20*
1 Tag
554
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 3,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 174,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.