Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS EHV Gasentladungsableiter, 2-Elektroden Ableiter, 12kA, 350V, Impuls 650V, +90°C, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670453
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X4920S102
EAN/GTIN:
     5059043111186
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
Serie = EHV
Suppressor Typ = 2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max. = 12kA
DC Durchschlagspannung = 350V
Impuls-Durchschlagspannung = 650 V, 800V
Betriebsspannung max. = 350 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Länge = 6.05mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gasgefüllte Miniversion, B88069X Axial-Serie. Sehr kleine Größe Sehr schnelle Ansprechzeit Stabile Leistung während der Lebensdauer Äußerst niedrige Kapazität Hoher Isolationswiderstand
Weitere Informationen:
Serie:
EHV
Suppressor Typ:
2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max.:
12kA
DC Durchschlagspannung:
350V
Impuls-Durchschlagspannung:
650 V, 800V
Betriebsspannung max.:
350 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Länge:
6.05mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter epcos, 1670453, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, EPCOS, B88069X4920S102, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,12*
1000
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,14*
2 Tage
952
1
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 2,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.