Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS EHV Gasentladungsableiter, 2-Elektroden Ableiter, 12kA, 600V, Impuls 1100V, +90°C, Durchsteckmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670450
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X2830S102
EAN/GTIN:
     5059043860084
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
Serie = EHV
Suppressor Typ = 2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max. = 12kA
DC Durchschlagspannung = 600V
Impuls-Durchschlagspannung = 1100 V, 950V
Betriebsspannung max. = 600 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Länge = 6.05mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gasgefüllte Miniversion, B88069X Axial-Serie. Sehr kleine Größe Sehr schnelle Ansprechzeit Stabile Leistung während der Lebensdauer Äußerst niedrige Kapazität Hoher Isolationswiderstand
Weitere Informationen:
Serie:
EHV
Suppressor Typ:
2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max.:
12kA
DC Durchschlagspannung:
600V
Impuls-Durchschlagspannung:
1100 V, 950V
Betriebsspannung max.:
600 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Länge:
6.05mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter epcos, 1670450, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, EPCOS, B88069X2830S102, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,73*
€ 155,5687
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,82*
€ 154,4858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,36*
€ 145,6084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,98*
€ 138,0162
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 113,64*
€ 135,2316
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 111,29*
€ 132,4351
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,55*
€ 114,8945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.