Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS IEC-Anschlussfilter, 250 V AC/DC / 20A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS IEC-Anschlussfilter, 250 V AC/DC / 20A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1670446
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84771M0020A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Serie = B84771
Anschlussart = Flachstecker
Nennstrom = 20A
Betriebsspannung = 250 V AC/DC
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85 °C

UL-anerkannte Komponente, CSA-zertifiziert, SEMKO, VDE. IEC-Eingangsfilter für Medizintechnik mit Schutzwiderstand. 2-Leitungs-Filter mit IEC-Steckverbinder in Metallgehäuse Version für Medizintechnik mit geringem Leckstrom Für den Einsatz mit Schaltnetzteilen, Gleichstromanwendungen und Messinstrumenten Lastseitige Anschlüsse, 6,3-mm-Flachstecker
Weitere Informationen:
Serie:
B84771
Anschlussart:
Flachstecker
Nennstrom:
20A
Betriebsspannung:
250 V AC/DC
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85 °C
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, gerätestecker mit filter, gerätestecker, 1670446, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, EPCOS, B84771M0020A000, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 13,40*
€ 18,11*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 12,05*
€ 22,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 270 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 543,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.