Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84771M0020A000 GERÄTESTECKER, NETZFILTER, MED. 20A 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317957
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84771M0020A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C20
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: B84771
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Medizin
  • Nennstrom: 20 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, gerätestecker mit filter, gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, EPCOS, B84771M0020A000, 2317957, 231-7957
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 13,37*
    € 18,04*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 12,01*
    € 22,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,13*
    € 26,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,98*
    € 26,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,41*
    € 24,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,81*
    € 20,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,56*
    € 19,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,14*
    € 18,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,97*
    € 17,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,01*
    € 14,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.