Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1669986
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3313J-1-101E
EAN/GTIN:
     5059043330877
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Widerstand max. = 100Ω
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.125W
Serie = 3313
Anschlussart = J-Schraubkloben
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±150ppm/°C
Länge = 3.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

125 mW, 3 mm, Serie 3313J. Horizontales abgedichtetes Vierkant-Trimmpotenziometer, 3 mm Kompatibel mit SMD-Fertigungsverfahren Rotoranschlag für Einstellung innerhalb des Stromkreises Dreh- und Dichtungslebensdauer: 100 Zyklen Montagepatent Nr. 5043695 für hohe Dichtungsintegrität Kunststoffgehäuse für HF-Anwendungen
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
100Ω
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.125W
Serie:
3313
Anschlussart:
J-Schraubkloben
Toleranz:
±20%
Temperaturkoeffizient:
±150ppm/°C
Länge:
3.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, 1669986, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3313J1101E, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 879,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,87999* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 997,10*
€ 1.186,549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 980,11*
€ 1.166,3309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 941,45*
€ 1.120,3255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 916,90*
€ 1.091,111
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 879,99*
€ 1.047,1881
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.