Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3223 11-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 50kΩ, ±20%, 0.125W, Löten, L. 3.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1669984
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3223W-1-503E
EAN/GTIN:
     5059043313658
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 50kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 11
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.125W
Serie = 3223
Anschlussart = Löten
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 3.9mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

3223 Serie SMD Trimpot® Multi-Turn Cermet Trimmer Potenziometer. Cermet-Trimmpotenziometer Bourns Serie 3223 mit Abdichtung für Beständigkeit gegen das Platinenwaschen. Dieses 3223-Trimpot®-Potenziometer bietet eine Zentrierung für den Einsatz in automatisierten Pick-and-Place-Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile SMD in 3 mm, Vierkant / Mehrgängig Cermet / Industrie / Abgedichtet Bündige Einstellschraube Erfüllt die Abmessungsnormen EIA/EIAJ/IPC/VECI für Standard-SMD-Trimmpotenziometer Obere und seitliche Einstellung RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
50kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
11
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.125W
Serie:
3223
Anschlussart:
Löten
Toleranz:
±20%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
3.9mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, 1669984, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3223W1503E, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,45*
500
€ 5,90*
ab € 2,00*
€ 2,48*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,05*
1 Tag
379
1
€ 14,99*
ab € 1,84*
€ 6,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.525,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-92-1
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.