Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3214 5-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 1kΩ, ±10%, 0.25W, J-Schraubkloben, L. 4.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1669937
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3214J-1-102E
EAN/GTIN:
     5059043298061
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Widerstand max. = 1kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 5
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.25W
Serie = 3214
Anschlussart = J-Schraubkloben
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 1,5 mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

5-gängig, 250 mW, 4 mm, abgedichtet, Serie 3214J. Bourns® Serie 3214X, 4 mm, abgedichtet, 5-gängig, Trimpot® Trimmpotenziometer. Miniatur (nominal 4 mm, quadratisch) Einfache und schnelle Montage Für Schwalllöten, Aufschmelzlöten (Reflow-Löten) und Handlöten geeignet Seitliche Verstellung mit geradem Schlitz Entspricht EIA- und EIAJ-Normen
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
5
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.25W
Serie:
3214
Anschlussart:
J-Schraubkloben
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
1,5 mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, 1669937, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3214J1102E, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,77*
500
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 1,98*
1 Tag
258
1
€ 14,99*
ab € 1,21*
€ 4,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 885,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
TSM4ZJ102KR10
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.