Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM18BD, 0603 (1608M), 100mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1669847
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18BD102SN1D
EAN/GTIN:
     5059043331959
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Gehäusetyp = 0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz = 1000Ω
Nennstrom = 100mA
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Gleichstromwiderstand max. = 850mΩ
Serie = BLM18BD

CMS 0603 Ferritfilter - Serie BLM18B. Diese Filter wurden für den Einsatz als Widerstände für elektronische Rauschfrequenzen entwickelt Schränken potenzielle Störungen ein Erzeugen keinerlei Verzerrung Entwickelt für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsleitungen
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz:
1000Ω
Nennstrom:
100mA
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Gleichstromwiderstand max.:
850mΩ
Serie:
BLM18BD
Weitere Suchbegriffe: 1669847, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM18BD102SN1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0067*
€ 0,02729*
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0437*
1 Tag
7160
10
€ 14,99*
ab € 0,0173*
€ 0,1054*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,0458
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 174,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,60*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.