Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Keramikresonator 7.37MHz ±0.5% Shear 50Ω 39pF ±0,1%/Year 3-Pin 4.5 x 2 x 1.15mm Oberflächenmontage ±0.2%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1669535
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTCR7M37G55-R0
EAN/GTIN:
     5059043531281
Suchbegriffe:
Resonator
murata resonator
resonator
Resonanzfrequenz = 7.37MHz
Frequenz-Toleranz = ±0.5%
Schwingungsform = Shear
Belastungskapazität = 39pF
Resonanzwiderstand = 50Ω
Frequenz-Alterung = ±0,1%/Year
Frequenz-Stabilität = ±0.2%
Montageart = Oberflächenmontage
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 4.5 x 2 x 1.15mm
Höhe = 1.15mm
Länge = 4.5mm
Betriebstemperatur max. = 80°C
Breite = 2mm

CSTCR. Keine Einstellung für Schwingkreise erforderlich Integrierte Last Kondensatoren Große Auswahl an Frequenzen verfügbar. Die Keramikresonatoren der Serie CSTCR für das MHz-Band von Murata gehören zur Reihe CERALOCK®. CERALOCK®-Keramikresonatoren bestehen aus hochstabiler piezoelektrischer Keramik. Mit integrierter Lastkapazität kommen diese keramischen SMD-Resonatoren ohne externe Lastkondensatoren aus. Mit einer flachen und kleinen Gehäusebauweise bieten diese Keramikresonatoren eine wirtschaftliche Platznutzung und die Möglichkeit einer hohen Packungsdichte. Die Keramikresonatoren der Serie CSTCR können in vielen Anwendungsbereichen als Ersatz für Kristalloszillatoren verwendet werden. Geeignete Anwendungen umfassen unter anderem USB-Controller-ICs, Audiogeräte und Musikinstrumente.
Weitere Informationen:
Resonanzfrequenz:
7.37MHz
Frequenz-Toleranz:
±0.5%
Schwingungsform:
Shear
Belastungskapazität:
39pF
Resonanzwiderstand:
50Ω
Frequenz-Alterung:
±0,1%/Year
Frequenz-Stabilität:
±0.2%
Montageart:
Oberflächenmontage
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
4.5 x 2 x 1.15mm
Höhe:
1.15mm
Länge:
4.5mm
Betriebstemperatur max.:
80°C
Breite:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 1669535, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, Murata, CSTCR7M37G55R0, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,12147* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 466,47*
€ 555,0993
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 414,81*
€ 493,6239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 392,61*
€ 467,2059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 379,17*
€ 451,2123
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 364,41*
€ 433,6479
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.