Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBB0207 Dünnschicht Widerstand 0Ω ±1% / 0.6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1667762
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070Z0000ZCT00
EAN/GTIN:
     5059040771345
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand = 0Ω
Leistung = 0.6W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dünnschicht
Serie = MBB0207
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C

0.6W MBB 0207 Series (Zero → 910Ω). Professionelle Dünnschichtwiderstände der Serie MBB 0207 von Vishay sind der Universalwiderstand für alle Bereiche der professionellen Elektronik, in denen Zuverlässigkeit und Stabilität von großer Bedeutung sind. Zu den typischen Anwendungen gehören Industrie, Telekommunikation, Automobilbau und medizintechnische Geräte. Funktionen. - CECC-Version (IECQ-CECC-zugelassen gemäß EN 140101-806) - Ausgezeichnete Gesamtstabilität: Klasse 0,25 - Großer ohmscher Bereich: 0,22 1:1 bis 22:1 - AEC-Q200-zertifiziert erhältlich (1) - Radiale Version erhältlich für MBB/SMA 0207 - Alternative Anschlussdrähte verfügbar, z. B. schweißbarer Draht (nur MBA/SMA 0204). Anwendungen. Industriell - Telekommunikation - Medizinische Geräte – Fahrzeugbau
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
0.6W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Dünnschicht
Serie:
MBB0207
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, Null-Ohm-Widerstand, vishay drahtwiderstand 0,6w, thin film widerstand, vishay drahtwiderstand, 1667762, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, MBB02070Z0000ZCT00, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0509*
10
€ 5,90*
ab € 0,0326*
€ 0,1683*
2 Tage
52780
10
€ 14,99*
ab € 0,0366*
€ 0,2441*
2 Tage
6266
10
€ 5,95*
ab € 0,1015*
€ 0,4594*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,0593
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 254,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.