| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30167538 Herst.-Nr.: MBB02070Z0000ZCT00 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Professioneller Metallschichtwiderstand, bedrahtet (Jumper), Typ=MBB02070Z0000ZCT00, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.5 mm, Nennleistung=600 mW, Nennspannung=350 V, Toleranz (±)=-999, Widerstand=0 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CZ | Höhe: | 2 mm | Tiefe: | 65 mm | Bruttogewicht: | 0,2 g | Breite: | 2 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533210000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,0408* | € 0,0503* | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,0326* | € 0,1679* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,0365* | € 0,2435* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,1009* | € 0,4582* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,582* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|