Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, FLEXITERM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 4.7nF ±10% / 1kV dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KYOCERA AVX, FLEXITERM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 4.7nF ±10% / 1kV dc, Gehäuse 1206 (3216M)
Artikel-Nr.:
     108EL-1667742
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1206AC472KAT1A
EAN/GTIN:
     5059043199535
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 4.7nF
Spannung = 1kV dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.52mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.52mm
Serie = FLEXITERM
Betriebstemperatur min. = -55°C

AVX 1206 Kondensatoren mit X7R-Dielektrikum. Die AVX Kondensatoren mit X7R-Dielektrikum werden als "temperaturbeständige" Keramik bezeichnet und fallen unter die Materialien der EIA-Klasse II. Die Nutzung des dielektrischen Chips deckt das breite Spektrum industrieller Anwendungen ab, bei denen bekannte Änderungen der Kapazität aufgrund angelegter Spannungen akzeptabel sind. Die MLCCs von AVX in kommerzieller Standardgüte sind in den Gehäusegrößen 0402, 0805 und 0603 erhältlich. Spannungsbereich: 4 V bis 500 V. Kapazitätsbereich: 100 pF bis 22 μF.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7nF
Spannung:
1kV dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.52mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.52mm
Serie:
FLEXITERM
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 4,7 nf, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1667742, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 1206AC472KAT1A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,11147* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,68*
€ 331,6292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 273,46*
€ 325,4174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 251,02*
€ 298,7138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,64*
€ 285,1716
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,94*
€ 265,2986
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.