Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST PHR Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Trennbarer Crimp-Steckverbinder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST PHR Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Trennbarer Crimp-Steckverbinder,
Artikel-Nr.:
     108EL-1667504
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PHR-2
EAN/GTIN:
     5059041502269
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = PHR
Zur Verwendung mit = Trennbarer Crimp-Steckverbinder, Serie PH
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 2mm
Breite = 4.5mm
Gehäusematerial = Polyamid

Kabel-Platine-Gehäuse der Serie PH. Die Gehäuse der Serie PH von JST sind dünn, sehr zuverlässig und einreihig und wurden für den Einsatz mit den Crimpkontakten der Serie PH konzipiert. Sie sind auf die Erfüllung der Anforderungen an interne Drahtverbindungen mit hoher Dichte an Leiterplatten ausgelegt. Eigenschaften und Vorteile. 2,0 mm Rastermaß 2 bis 16 Stromkreise Sehr zuverlässiger Kontakt zu jeder Zeit Vollständig abgedeckter Stiftsockel zur Gewährleistung der richtigen Verbindung mit dem passenden Gehäuse Naturfarben (weiß) Entflammbarkeitsklasse UL 94V-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
PHR
Zur Verwendung mit:
Trennbarer Crimp-Steckverbinder, Serie PH
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
2mm
Breite:
4.5mm
Gehäusematerial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, jst stiftleiste, 1667504, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, JST, PHR2, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
€ 8,95*
ab € 0,0306*
€ 0,0409*
100
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,0449*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,054*
2 Tage
4432437
100
€ 14,99*
ab € 0,0284*
€ 0,0747*
2 Tage
6750
1
€ 5,95*
ab € 0,0398*
€ 0,0908*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,0487
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 40,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B2B-PH-K-S (LF)(SN)
ab € 0,0529*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
S2B-PH-K-S (LF)(SN)
ab € 0,0514*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPH-002T-P0.5S
ab € 0,0102*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-240
ab € 261,54*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EJ-PH
ab € 45,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.