Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST XH Crimp-Anschlussklemme für XHP-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.08mm² / 0.33mm², Zinn Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST XH Crimp-Anschlussklemme für XHP-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.08mm² / 0.33mm², Zinn Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1667449
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     BXH-001T-P0.6
EAN/GTIN:
     5059041516709
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker jst
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = XHP-Steckverbindergehäuse
Serie = XH
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.08mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.33mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 28AWG
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Crimpkontakte und Kabelkomponenten der Serie JST XH. Crimp-Buchsenkontakte und Kabelkomponenten für den Einsatz in den Crimpverbindergehäusen der Serie XH. Die Crimp-Buchsenkontakte bestehen aus Phosphorbronze mit Zinnbeschichtung und nehmen einen Drahtgrößenbereich von 28 bis 22 AWG auf. Best.-Nr. ; 820-1548 820-1548 und ; 820-1541 820-1541 sind Crimp-Kabelkomponenten der Serie XH, die an beiden Enden mit einem Crimp-Buchsenkontakt versehen sind. ; 820-1548 820-1548 ist 150 mm lang und ; 820-1541 820-1541 ist 300 mm lang.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
XHP-Steckverbindergehäuse
Serie:
XH
Minimale Drahtgröße mm2:
0.08mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.33mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
28AWG
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 1667449, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, JST, BXH001TP06, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0293*
10
€ 5,90*
ab € 0,0426*
€ 0,1101*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,0311
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,0303
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.