Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; Phosphorbronze; verzinnt; 0,08÷0,34mm2; XH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; Phosphorbronze; verzinnt; 0,08÷0,34mm2; XH
Kontakt; weiblich; Phosphorbronze; verzinnt; 0,08÷0,34mm2; XH
Artikel-Nr.:
     2805-BXH-001T-P0.6
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     BXH-001T-P0.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennstrom: 3A
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: XH
Kontaktraster: 2,5mm
Leitungsquerschnitt: 0,08...0,34mm2
Leitungsgröße: 28AWG...22AWG
Max. Spannung: 250V
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, crimpstecker jst, crimpstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,0662*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0425*
€ 0,1088*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,088* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-110
ab € 249,59*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
XJ-06
ab € 50,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.