| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-166703 Herst.-Nr.: IC30-2403-G4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 24 Montagetyp = Durchsteckmontage Raster = 2.54mm Reihenbreite = 7.62mm Anschlussart = Löten Kontaktbeschichtung = Gold Nennstrom = 1A Kontaktmaterial = Kupferlegierung
DIP-Buchse mit 2,54 mm Rastermaß, Serie IC30. Sehr zuverlässige zweiseitige Verbindung Buchse für die Montage mit hoher Dichte bei 2,54 mm Rastermaß, auch bei vertikaler Positionierung Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 24 | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Raster: | 2.54mm | Reihenbreite: | 7.62mm | Anschlussart: | Löten | Kontaktbeschichtung: | Gold | Nennstrom: | 1A | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ic sockel 24-pol, dil steckverbinder, ic sockel dip16, 166703, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Yamaichi, IC302403G4, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets |
| | |
| |