Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RAC04-C/277 Schaltnetzteil, AUS 12V dc / ±166mA 4W, EIN 80 → 305V ac Gekapselt, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1666756
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC04-12DC/277-E
EAN/GTIN:
     5059039726202
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = ±166mA
Nennleistung = 4W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 80 → 305V ac
Montagetyp = Oberflächenmontage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 36.7mm
Breite = 27.2mm
Tiefe = 17.1mm
Serie = RAC04-C/277
Temperatur max. = +80°C

Gekapselte AC/DC-Wandler Recom, einfach und zweifach, 4 W, Leiterplattenmontage – Serie RAC04-C/277. Die Serie RAC04-xxS_DC/277 umfasst vollständig zertifizierte einfache und zweifache regulierte AC/DC-Wandler in einem gekapselten Gehäuse für Leiterplattenmontage mit Isolierung bis 3,75 kV ac und sehr niedriger Leistungsaufnahme im Standby. Die Module sind für den Weltweiten Einsatz geeignet durch ihren großen Eingangsspannungsbereich von 80 V ac bis 305 V ac. Mögliche Einsatzbereiche umfassen Heimautomatisierung, Standby-Anwendungen und industrielle Steuerungen. 50 mW max. Leistungsaufnahme im Leerlauf Hoher Wirkungsgrad von bis zu 79 % Isolierter Ausgang bis 3,75 kV ac / 1 min SCP, OVP-Schutz Großer Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +80 °C (nur mit Suffix „-E ) Universaleingang 80-305 V ac
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
±166mA
Nennleistung:
4W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
80 → 305V ac
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
36.7mm
Breite:
27.2mm
Tiefe:
17.1mm
Serie:
RAC04-C/277
Temperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen schaltnetzteil 12v, platinen netzteil, 1666756, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RAC0412DC277E, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
12
Frei Haus
ab € 16,605*
€ 23,59834*
1
€ 5,90*
ab € 17,68*
€ 30,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 23,59834*
€ 28,08202
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39834*
€ 26,65402
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,72334*
€ 25,85077
pro Stück
ab 120 Stück
€ 21,0575*
€ 25,05843
pro Stück
ab 300 Stück
€ 20,38167*
€ 24,25419
pro Stück
ab 600 Stück
€ 19,705*
€ 23,44895
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,605*
€ 19,75995
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 283,18008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.