Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 4W; 80÷305VAC; UStrom: 113÷430VDC; UAusg: 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RAC04-12DC/277-E
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC04-12DC/277-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leistung: 4W
Versorgungsspannung: 80...305V AC;113...430V DC
Äußere Abmessungen: 36,7x27,2x17,1mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 0,166A
Isolationsspannung: 3,75kV
Wandler-Typ: AC/DC
Ausgangsspannung 2: -12V DC
Wirkungsgrad: 78%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP
Ausgangsstrom 2: 166mA
Herstellerserie: RAC04-C/277
Handelsname: RAC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 18,02*
€ 28,72*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,72*
€ 30,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 108 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.