Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaichi DIL-Sockel, 8-Pin Durchsteck vergoldet, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-166652
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     IC30-0803-G4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
Leuchtmittel G4
Sockel G4
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1A
Gehäusematerial = PET

DIP-Buchse mit 2,54 mm Rastermaß, Serie IC30. Sehr zuverlässige zweiseitige Verbindung Buchse für die Montage mit hoher Dichte bei 2,54 mm Rastermaß, auch bei vertikaler Positionierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1A
Gehäusematerial:
PET
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dil 8polig, dil steckverbinder, dil steckverbinder 8pol, 166652, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Yamaichi, IC300803G4, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.