Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS150 Wickel Lastwiderstand 3.3Ω ±5% / 150W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcol HS150 Wickel Lastwiderstand 3.3Ω ±5% / 150W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1664275
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS150 3R3 J
EAN/GTIN:
     5059041263696
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 150w
drahtwiderstand
Widerstand = 3.3Ω
Leistung = 150W
Serie = HS150
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 24.1 x 121 x 47.5mm
Gesamthöhe = 24.1mm

Um die gegebene maximale Nennleistung dieses Leistungswiderstands zu erreichen, wurde er für eine direkte Montage auf einem geeigneten Kühlkörper mit einer thermischen Verbindung entwickelt. Leistungs-Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, 150 W – Serie HS. Leistungs-Drahtwiderstände in Aluminiumgehäuse für 150 W, gefertigt gemäß den Anforderungen von MIL 18546, IEC 115 und RoHS. Die Hochleistungswiderstände mit Aluminiumgehäuse der Serie HS bieten eine unerreichte Balance aus Impulsstromfestigkeit und geringem Volumen. Das fortschrittliche Design optimiert die Stabilität, Linearität und Zuverlässigkeit, womit die Widerstände der Serie HS für viele Anwendungen geeignet sind. Merkmale. Kompakte Größe für Nennleistung Wicklungskonstruktion maximiert Impulsbelastbarkeit. Anwendungsbereich. Bremswiderstand Einschaltstrombegrenzer Wechselrichter/Wandler Klemmdiode Ausgleichwiderstand
Weitere Informationen:
Widerstand:
3.3Ω
Leistung:
150W
Serie:
HS150
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
24.1 x 121 x 47.5mm
Gesamthöhe:
24.1mm
Weitere Suchbegriffe: arcol drahtwiderstand, 1664275, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS1503R3J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 11,49*
1 Tag
24
1
€ 5,95*
ab € 8,48*
€ 15,74*
1
€ 5,90*
ab € 7,39*
€ 16,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 344,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.