Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS75 Wickel Lastwiderstand 150Ω ±5% / 75W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcol HS75 Wickel Lastwiderstand 150Ω ±5% / 75W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Arcol HS75 Wickel Lastwiderstand 150Ω ±5% / 75W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1664264
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS75 150R J
EAN/GTIN:
     5059041262132
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
arcol drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 150Ω
Leistung = 75W
Serie = HS75
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 24.1 x 72 x 47.5mm
Gesamthöhe = 24.1mm

Serie HS75, 75 Watt, Serie HS100, 100 Watt und Serie HS150, 150 Watt
Weitere Informationen:
Widerstand:
150Ω
Leistung:
75W
Serie:
HS75
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
24.1 x 72 x 47.5mm
Gesamthöhe:
24.1mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 75w, 1664264, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS75150RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 10,65*
1 Tag
47
1
€ 14,99*
ab € 6,96*
€ 12,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 180 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 240 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 639,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.