Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS75 Wickel Lastwiderstand 4.7Ω ±5% / 75W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcol HS75 Wickel Lastwiderstand 4.7Ω ±5% / 75W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Arcol HS75 Wickel Lastwiderstand 4.7Ω ±5% / 75W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1663842
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS75 4R7 J
EAN/GTIN:
     5059041273145
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
arcol drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 4.7Ω
Leistung = 75W
Serie = HS75
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 24.1 x 72 x 47.5mm
Gesamtlänge = 72mm

Serie HS75, 75 Watt, Serie HS100, 100 Watt und Serie HS150, 150 Watt
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7Ω
Leistung:
75W
Serie:
HS75
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
24.1 x 72 x 47.5mm
Gesamtlänge:
72mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 75w, 1663842, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS754R7J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 10,27*
2 Tage
60
1
€ 14,99*
ab € 6,63*
€ 14,05*
2 Tage
4
1
€ 5,95*
ab € 8,50*
€ 14,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 180 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 240 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 616,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.