Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS100 Wickel Lastwiderstand 100mΩ ±5% / 100W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcol HS100 Wickel Lastwiderstand 100mΩ ±5% / 100W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Arcol HS100 Wickel Lastwiderstand 100mΩ ±5% / 100W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1663818
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS100 R1 J
EAN/GTIN:
     5059041264808
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 100w
Widerstand = 100mΩ
Leistung = 100W
Serie = HS100
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 24.1 x 88 x 47.5mm
Gesamtbreite = 47.5mm

Serie HS75, 75 Watt, Serie HS100, 100 Watt und Serie HS150, 150 Watt
Weitere Informationen:
Widerstand:
100mΩ
Leistung:
100W
Serie:
HS100
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
24.1 x 88 x 47.5mm
Gesamtbreite:
47.5mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, arcol drahtwiderstand, 1663818, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS100R1J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 2,47*
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 11,50*
1 Tag
48
1
€ 5,95*
ab € 8,09*
€ 15,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 90 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 517,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.