Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Buffer & Line-Driver Puffer 74HC 4-Bit 3-State Non-Inverting 14-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1662763
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HC125MTCX
EAN/GTIN:
     5059042290806
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = 74HC
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Eingangs-Typ = Schottky
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom H-Pegel max. = 7.8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 7.8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 163ns
Abmessungen = 5 x 4.4 x 0.9mm
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 150pF

Produktfamilie 74HC, Fairchild Semiconductor. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HC
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Eingangs-Typ:
Schottky
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
7.8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
7.8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
163ns
Abmessungen:
5 x 4.4 x 0.9mm
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
150pF
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74hc logic, 1662763, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, onsemi, MM74HC125MTCX, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
3
€ 5,90*
ab € 0,0886*
€ 0,3759*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 675,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.