Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Decoder SMD SOIC 16-Pin 10 x 4 x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661972
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74ACT139SCX
EAN/GTIN:
     5059042261448
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

74ACT-Produktfamilie, Fairchild Semiconductor. Hochentwickelte CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, Decoder, Decoder IC, 74act, 1661972, Halbleiter, Logik ICs, Encoder- und Decoder-ICs, onsemi, 74ACT139SCX, Semiconductors, Logic ICs, Encoder & Decoder ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,61*
1 Tag
333
5
€ 14,99*
ab € 0,259*
€ 1,085*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.525,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.