Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Bustransceiver Bus Transceiver ABT 8-Bit Non-Inverting, SMD 20-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661302
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74ABT245D,602
EAN/GTIN:
     5059043522715
Suchbegriffe:
74ABT
74ABT Logic
74ABT Logik
ABT-Logic
Logikfamilie = ABT
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Eingangspegel = TTL
Ausgangspegel = TTL
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 64mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 4.2 ns @ 5 V
Breite = 7.6mm

Produktfamilie 74ABT, Nexperia. Hochentwickelte BiCMOS-Technologie Betriebsspannung 4,5 – 5,0 Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang TTL
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ABT
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Eingangspegel:
TTL
Ausgangspegel:
TTL
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
64mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
4.2 ns @ 5 V
Breite:
7.6mm
Weitere Suchbegriffe: ABT-Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74abt logic, 1661302, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Nexperia, 74ABT245D,602, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 114.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 38 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 38 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 76 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 190 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 380 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 760 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 114000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.