Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Dual Bustransceiver Bus Transceiver LVC 16-Bit Non-Inverting, SMD 48-Pin TSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661271
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVCH16245ADGG,11
EAN/GTIN:
     5059043280851
Suchbegriffe:
74LVCH
74LVCH Logic
74LVCH Logik
LVCH Logic
Logikfamilie = LVC
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Anzahl der Kanäle pro Chip = 16
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 48
Eingangspegel = LVTTL
Ausgangspegel = LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 2.2 ns @ 3.3 V
Abmessungen = 12.6 x 6.2 x 1.05mm

Produktfamilie 74LVCH. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Technologie mit niedriger Versorgungsspannung Betriebsspannung 1,2 bis 3,6 V mit Eingängen/Ausgängen für 5 V Durch Bus-Hold-Funktion kein großer Pull-Up-Widerstand erforderlich. Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVC
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Anzahl der Kanäle pro Chip:
16
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
48
Eingangspegel:
LVTTL
Ausgangspegel:
LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
2.2 ns @ 3.3 V
Abmessungen:
12.6 x 6.2 x 1.05mm
Weitere Suchbegriffe: LVCH-Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74lvch logic, 1661271, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Nexperia, 74LVCH16245ADGG,11, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 769,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,38484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 830,98*
€ 988,8662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 820,58*
€ 976,4902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 796,02*
€ 947,2638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 784,16*
€ 933,1504
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 769,68*
€ 915,9192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.