Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD MiniSOIC, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD MiniSOIC, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1661015
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSB572IYST
EAN/GTIN:
     5059042466553
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MiniSOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2.5MHz
Flankensteilheit typ. = 1V/µs
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Eingangsspannung max. = 36 V
Eingangsspannung Bereich = 4 → 36 V

TSB572, BiCMOS-Operationsverstärker mit niedriger Leistungsaufnahme, 2,5 MHz, erweiterter Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich, 36 V. Geringer Stromverbrauch: typischerweise 380 μA Netzteilfunktion von 4 V bis 36 V Verstärkungs-Bandbreite-Produkt: 2,5 MHz Geringer Eingangs-Vorspannungsstrom: max. 30 nA
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MiniSOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
2.5MHz
Flankensteilheit typ.:
1V/µs
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Eingangsspannung max.:
36 V
Eingangsspannung Bereich:
4 → 36 V
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1661015, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSB572IYST, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.221,64*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 1,55541* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.345,04*
€ 7.550,5976
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.312,68*
€ 7.512,0892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.231,48*
€ 7.415,4612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.221,64*
€ 7.403,7516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.