Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Präzision SMD SOIC, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Operationsverstärker Präzision SMD SOIC, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1660988
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSX712IDT
EAN/GTIN:
     5059042291018
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2.7MHz
Flankensteilheit typ. = 1.4V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 149 dB
Eingansspannungsrauschen typ. = 22nV/√Hz

TSX711, TSX712, 16-V-CMOS-Operationsverstärker, Präzision, mit erweitertem E/A. Niedrige Offset-Spannung: max. 200 μV Niedriger Stromverbrauch: max. 800 μA Produkt-Bandbreite: 2,7 MHz Betrieb mit Netzteil 2,7–16 V Hohe ESD-Toleranz: 4 kV (HBM) Erweiterter Temperaturbereich: -40 bis +125 °C Kfz-Eignung
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
2.7MHz
Flankensteilheit typ.:
1.4V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
149 dB
Eingansspannungsrauschen typ.:
22nV/√Hz
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1660988, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSX712IDT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.060,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 1,2243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.187,60*
€ 3.793,244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.164,90*
€ 3.766,231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.098,325*
€ 3.687,00675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.065,90*
€ 3.648,421
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.060,75*
€ 3.642,2925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.