Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Mikrocontroller LPC11U ARM Cortex M0 32bit SMD 32 KB QFN 33-Pin 50MHz 6 kB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1660139
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC11U14FHI33/201,
EAN/GTIN:
     5059041507424
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = LPC11U
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 33
Gerätekern = ARM Cortex M0
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 50MHz
RAM Speicher-Größe = 6 kB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Instruktionssatz-Architektur = RISCmm

ARM Cortex-M0 Mikrocontroller, NXP. Die NXP-Produktfamilie basierend auf preiswerten 32-bit-MCUs der Familie ARM Cortex-M0 wurde für 8/16-Bit Mikrocontroller-Anwendungen entwickelt. Sie bieten eine hohe Leistung, eine niedrige Stromaufnahme, einen einfachen Befehlssatz und eine Speicheradressierung zusammen mit verringerter Codegröße im Vergleich zu vorhandenen 8/16-Bit Architekturen. 32-Bit Leistung mit 16-Bit-Abmessung führen zu mehr Leistungseffizienz und längere Batterielebensdauer Aufgrund der kleinen Größe können der Prozessor und die analogen Stromkreise auf einer einzelnen Prägeplatte implementiert werden. Äußerst niedriger Energieverbrauch und integrierte Standby-Modi sorgen für längere Batterielebensdauer. Thumb® Befehlssatz für maximale Code-Dichte
Weitere Informationen:
Familie:
LPC11U
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
33
Gerätekern:
ARM Cortex M0
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
50MHz
RAM Speicher-Größe:
6 kB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Instruktionssatz-Architektur:
RISCmm
Weitere Suchbegriffe: nxp mikrocontroller, 1660139, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, NXP, LPC11U14FHI33201,, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 245.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 980 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 2450 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 245000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.