Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Analoger Schalter, 8-Pin, SOIC, ±3V- bipolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maxim Integrated Analoger Schalter, 8-Pin, SOIC, ±3V- bipolar
Artikel-Nr.:
     108EL-1659245
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX320CSA+
EAN/GTIN:
     5059043982618
Suchbegriffe:
Analogschalter
IC Interface
Interface-IC
Analog-Multiplexer
Pinanzahl = 8
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C

Analoge Schalter (zweifach), Maxim Integrated Products
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
8
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Weitere Suchbegriffe: Multiplexer IC, analogschalter maxim, analog multiplexer, 1659245, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Maxim Integrated, MAX320CSA+, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.