Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer-test STM1061N30WX6F, Low Power Spannungsdetektor 2.94V SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer-test STM1061N30WX6F, Low Power Spannungsdetektor 2.94V SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1657704
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM1061N30WX6F
EAN/GTIN:
     5059042382037
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Durchgangsprüfer
Mikroprozessor
Prozessorüberwachungs-IC
Spannungsüberwachungsart = Low Power Spannungsdetektor
Anzahl der Supervisors = 1
Reset-Schwellenspannung min. = 2.94V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.02mm
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Arbeitsspannnung min. = 0,7 V

Spannungsdetektor, STMicroelectronics. Spannungsdetektor-ICs bieten grundlegende Spannungsüberwachung und Reset-Zeitsteuerung für Einschalt-Resets. Der Spannungsdetektor STM1061in Energiesparversion überwacht den Versorgungseingang. Bei Unterschreitung eines vorgegebenen Auslöse-Schwellenwerts wird der Ausgang zwangsweise auf niedrig gesetzt und bleibt solange bestehen, wie der VCC-Eingang unter der Schwellspannung plus Hysterese bleibt.
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Low Power Spannungsdetektor
Anzahl der Supervisors:
1
Reset-Schwellenspannung min.:
2.94V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.02mm
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Arbeitsspannnung min.:
0,7 V
Weitere Suchbegriffe: Watchdog-IC, Spannungs-Referenz, Spannungsreferenz, spannungsreferenz, 1657704, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, STMicroelectronics, STM1061N30WX6F, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,52*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,393*
€ 1,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.