Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler TO-92, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1657699
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L79L08ACZ-AP
EAN/GTIN:
     5059042528664
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Ausgangsstrom max. = 100mA
Ausgangsspannung = –8 V
Line-Regulation = 175 mV
Genauigkeit = ±5%
Polarität = Negativ
Ruhestrom = 6mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 4.95 x 3.94 x 4.95mm
Höhe = 4.95mm
Breite = 3.94mm

Lineare Negativ-Spannungsregler, STMicroelectronics. Standard-Negativ-Spannungsregler bieten einen äußerst stabilen und zuverlässigen Betrieb mit Kurzschluss- und thermischem Überlastschutz. Für eine Vielzahl von Spannungsregelungsanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
100mA
Ausgangsspannung:
–8 V
Line-Regulation:
175 mV
Genauigkeit:
±5%
Polarität:
Negativ
Ruhestrom:
6mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
4.95 x 3.94 x 4.95mm
Höhe:
4.95mm
Breite:
3.94mm
Weitere Suchbegriffe: 1657699, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L79L08ACZAP, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
1
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,597*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.