Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; -8V; 0,1A; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-L79L08ACZ-AP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L79L08ACZ-AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...125°C
Gehäuse: TO92
Toleranz: ±5%
Ausgangsspannung: -8V
Ausgangsstrom: 0,1A
Spannungsabfall: 1,4V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Herstellerserie: L79L
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;Linie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,287*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,613*
1 Tag
888
5
€ 14,99*
ab € 0,119*
€ 0,693*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
RN60C1002FB14
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.