Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 600V THT 1.1V 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 600V THT 1.1V 4-Pin 500μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     108EL-1657121
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PB3506-E3/45
EAN/GTIN:
     5059040910522
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 350A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 30.3 x 5.1 x 20.3mm
Höhe = 20.3mm

SIL-Leiterplattenmontage, Serie PB, Vishay Semiconductor. Brückengleichrichter der PB-Serie in verbessertem isoCink+T™-SIL-Leiterplattenmontagegehäuse von Vishay Semiconductor. Diese universalen AC/DC-Vollwellen-Brückengleichrichter sind für lineare und Schaltnetzteile in Haushaltselektrogeräten und Weißwarenanwendungen geeignet. Die Gleichrichter verfügen über ein verbessertes isoCink+™-Inline-Gehäuse mit Starkstromdichte und überlegenem Wärmeleitvermögen. Verbesserte isoCink+™-Brückengleichrichter Geprüft gemäß UL-Standard für die Sicherheit von elektrisch isolierten Halbleitergeräten. UL 1557. Verbessertes einfaches Inline-Gehäuse mit Starkstromdichte Ausgezeichnetes Wärmeleitvermögen Leiterplatten-Durchgangsbohrung
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
350A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
30.3 x 5.1 x 20.3mm
Höhe:
20.3mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1657121, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, PB3506E345, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.