Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD SOIC, einzeln typ. 3 → 30 V, biplor typ. ±1.5 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1656861
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM224ADT
EAN/GTIN:
     5059042388619
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±1.5 → ±15V
Flankensteilheit typ. = 0.4V/µs
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Spannungsverstärkung typ. = 100 dB
Höhe = 1.65mm

LM124, LM224, LM324, Vierfach-Operationsverstärker mit geringer Leistungsaufnahme und geringem Eingangsruhestrom. Die Operationsverstärker LM124, LM224 und LM324 bestehen aus vier unabhängigen Stromkreisen mit hoher Verstärkung mit intern implementierter Frequenzkompensation. Große Verstärkungsbandbreite: 1,3 MHz Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich umfasst Masse Große Spannungsverstärkung: 100 dB Niedriger Versorgungsstrom pro Verstärker: 375 μA Einzelnes Netzteil: +3 V bis +30 V
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±1.5 → ±15V
Flankensteilheit typ.:
0.4V/µs
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Spannungsverstärkung typ.:
100 dB
Höhe:
1.65mm
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1656861, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, LM224ADT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,127*
€ 0,166*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
1
€ 5,90*
ab € 0,198*
€ 1,117*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
14-350000-11-RC
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.