Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power, Precision SMD SC-70, einzeln typ. 1,5 → 5,5 V, 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power, Precision SMD SC-70, einzeln typ. 1,5 → 5,5 V, 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1656821
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSV630AICT
EAN/GTIN:
     5059042389593
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = Low Power, Precision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-70
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 6
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,5 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 850kHz
Flankensteilheit typ. = 0.34V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 100 kHz
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Spannungsverstärkung typ. = 98 dB
Länge = 2.2mm

TSV63x, TSV63xA, CMOS-Operationsverstärker mit Mikro-Leistungsaufnahme. Erweiterter Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich Geringer Stromverbrauch: typischerweise 60 μA (5 V) Netzteilfunktion von 1,5 V bis 5,5 V Verstärkungs-Bandbreite-Produkt: 880 kHz Abschaltmodus: typischerweise 5 nA Hoher Ausgangsstrom Geringe Offsetspannung: max. 500 μV (Version A für einfach) Geringe Offsetspannung: max. 800 μV (Version A für zweifach und vierfach)
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power, Precision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-70
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
6
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,5 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
850kHz
Flankensteilheit typ.:
0.34V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
100 kHz
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Spannungsverstärkung typ.:
98 dB
Länge:
2.2mm
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1656821, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSV630AICT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,71*
1
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.130,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.