Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SCR, SCR-Modul Thyristormodul 95A TO-240AA 1200V 2000A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1656351
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKT91/12
EAN/GTIN:
     5059040797826
Suchbegriffe:
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor modul
On-State Strom durchschnittlich = 95A
Thyristor-Typ = SCR, SCR-Modul
Gehäusegröße = TO-240AA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 2000A
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 270mA
Gate-Triggerspannung max. = 4V
Haltestrom max. = 250mA
Pinanzahl = 7
Abmessungen = 92 x 22.6 x 30mm
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.73V

Thyristor/Thyristor Serie VS-VSKT, ADD-A-PAK Module, Vishay Semiconductor. Standardindustriegehäuse ADD-A-PAK Niedriger Wärmewiderstand
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
95A
Thyristor-Typ:
SCR, SCR-Modul
Gehäusegröße:
TO-240AA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
2000A
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
270mA
Gate-Triggerspannung max.:
4V
Haltestrom max.:
250mA
Pinanzahl:
7
Abmessungen:
92 x 22.6 x 30mm
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.73V
Weitere Suchbegriffe: 1656351, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VSVSKT9112, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 39,676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 491,99*
€ 585,4681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 440,76*
€ 524,5044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 426,60*
€ 507,654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 411,48*
€ 489,6612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 396,76*
€ 472,1444
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.